Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 7,5kW DC110V 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 7,5kW DC110V 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25182BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209844803

Sonepar Artikelnummer

120583207

Hersteller Artikelnummer

3RT25182BF40

Hersteller Typ

3RT2518-2BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25182BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.315 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 ist zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT25
    • Baugröße: S00
    • Stromstärke: 16 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 4-polig
    • Spannungsversorgung: DC 110 V
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung bei kompakter Bauweise
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschlus durch Federzugtechnik
    • Einheitliches Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie