Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 7,5kW DC24V 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 7,5kW DC24V 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25182BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209844797

Sonepar Artikelnummer

120583206

Hersteller Artikelnummer

3RT25182BB40

Hersteller Typ

3RT2518-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25182BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.318 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V

    Das Schütz SIRIUS 3RT25 dient der Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder dem Schalten von zwei getrennten Lasten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3
    • Nennstrom: 16 A
    • Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Verkabelung: Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Komponenten.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Systemkomplexität.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik in kleineren Baugrößen.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie