Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 90kW/400V/AC-3e, AC (40-60Hz)/DC-Bet. UC220-240V ohne Hilfskontakte

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 90kW/400V/AC-3e, AC (40-60Hz)/DC-Bet. UC220-240V ohne Hilfskontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10566AP30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209566491

Sonepar Artikelnummer

120582013

Hersteller Artikelnummer

3RT10566AP30

Hersteller Typ

3RT1056-6AP30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10566AP30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.250 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 185 A
    • Leistung: 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 220-240 V
    • 3-polig, ohne Hilfskontakte
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für einen stabilen Betrieb.
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten sowohl direkt als auch über PLC-Eingang.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie