SIEMENS - Schütz, AC-1, 1050 A, 3polig, AC 100-127V, DC 100-110V, 2S+2Ö, Antrieb elektr...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT14826AF36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054728
Sonepar Artikelnummer
120951460
Hersteller Artikelnummer
3RT14826AF36
Hersteller Typ
3RT1482-6AF36
Hersteller Artikel Nr.:
3RT14826AF36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1050 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 127 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
285 mm
Höhe:
352 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
20.100 kg
- Typ: 3-polig
- Uc: 110-127 V AC (50-60 Hz) / DC
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Hauptstromkreis: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Kombinierbar: Mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Bietet für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).
- Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Klimafest und weltweit zugelassen.
- Teil des SIRIUS Systembaukastens mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
- Einfach, effizient und immer aktuell.
Leistungsschütz AC-1 1050A / 690 V / 40°C
Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


