Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-1, 1050 A, 3polig, AC 200-240V, DC 200-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektr...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 1050 A, 3polig, AC 200-240V, DC 200-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektr...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14826AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054735

Sonepar Artikelnummer

120946271

Hersteller Artikelnummer

3RT14826AP36

Hersteller Typ

3RT1482-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14826AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1050 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

285 mm

Höhe:

352 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

23.378 kg

    Leistungsschütz AC-1 1050A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 1050A
    • Nennspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Antrieb: konventionell
    • Spannungsversorgung: Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC

    Kunden­nutzen:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Klimafeste Ausführung und weltweite Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie