Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S2, 4-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S2, 4-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23371AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942929

Sonepar Artikelnummer

120583149

Hersteller Artikelnummer

3RT23371AP00

Hersteller Typ

3RT2337-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23371AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.147 kg

    Schütz AC-1

    Das Schütz SIRIUS 3RT23 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 110 A
    • Spannung: 400 V / 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafestigkeit: ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Betätigung: AC- und DC-Betätigung in verschiedenen Baugrößen
    • Verfügbare Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Kundenutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für maximale Sicherheit.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
    • Effiziente und aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie