Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S2, 4-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S2, 4-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23373NB30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621003825

Sonepar Artikelnummer

120945146

Hersteller Artikelnummer

3RT23373NB30

Hersteller Typ

3RT2337-3NB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23373NB30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.265 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern optimiert und bietet dabei große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 110 A
    • Spannung: 400 V / 40 °C
    • Polanzahl: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC/DC 20-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Große Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss in kleineren Baugrößen durch Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Effizient und stets aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie