Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 110V, 50/60Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 110V, 50/60Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23441AG20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027234

Sonepar Artikelnummer

120583156

Hersteller Artikelnummer

3RT23441AG20

Hersteller Typ

3RT2344-1AG20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23441AG20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.049 kg

    Schütz AC-1

    Die Schütz SIRIUS 3RT23 eignet sich zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 110 A, 400 V / 40 °C
    • 4-polig, AC 110 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S3
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung erhältlich
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Viele Gerätekombinationen sind werkseitig getestet
    • Einheitliches Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss in den kleineren Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie