Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 110 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23441AN20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027265

Sonepar Artikelnummer

120583159

Hersteller Artikelnummer

3RT23441AN20

Hersteller Typ

3RT2344-1AN20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23441AN20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.055 kg

    Schütz AC-1

    Das Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 110 A
    • Spannung: 400 V / 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannungsspektrum: AC 220 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss in kleineren Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und effiziente Gerätekombinationen durch werkseitig getestete Konfigurationen.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link) für alle Anwendungen.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Das SIRIUS Systembaukastens bietet eine stets aktuelle und effektive Lösung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie