Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 1260 A, 3polig, AC 100-240V, DC 100-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektr...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 1260 A, 3polig, AC 100-240V, DC 100-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektr...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14836AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054742

Sonepar Artikelnummer

120953362

Hersteller Artikelnummer

3RT14836AP36

Hersteller Typ

3RT1483-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14836AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

285 mm

Höhe:

352 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

25.774 kg

    Leistungsschütz AC-1 1260A / 690 V / 40°C

    Das Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und kombiniert hohe Leistung mit kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz AC-1 1260A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Polanzahl: 3-polig
    • Uc: 100-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Antrieb: konventionell
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Normen: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Nutzen:

    • Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang.
    • Reduzierte Komplexität bei der Installation durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie