Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 140 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 140 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23461AN20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027081

Sonepar Artikelnummer

120583171

Hersteller Artikelnummer

3RT23461AN20

Hersteller Typ

3RT2346-1AN20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23461AN20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.052 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 eignet sich zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 140 A
    • Nennspannung: 400 V / 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • Spannung: AC 220 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S3
    • Geeignet für: Klimafeste Anwendungen, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anschlussmöglichkeiten: Schraubanschluss oder Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und optimierte Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich.
    • Effizient und aktuell gestalteter SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie