Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 160 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 110V/50Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 160 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC 110V/50Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23481AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027159

Sonepar Artikelnummer

120583180

Hersteller Artikelnummer

3RT23481AF00

Hersteller Typ

3RT2348-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23481AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.054 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 ist designed für das Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet große Leistung in einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 160 A
    • Nennspannung: 400 V / 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für eine sichere Anwendung
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Integrierte Hilfsschalter verringern die Komplexität des Aufbaus
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen gewährleisten Effizienz
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse in kleineren Baugrößen
    • Umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie