Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 160 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 160 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC/DC 20-33V, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23481NB30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027449

Sonepar Artikelnummer

120583185

Hersteller Artikelnummer

3RT23481NB30

Hersteller Typ

3RT2348-1NB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23481NB30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

2.153 kg

    Schütz AC-1

    Die Schütze 3RT23 sind ideal zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bieten hohe Leistung in einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 160 A
    • Nennspannung: 400 V / 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC/DC 20-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in kompakten Dimensionen.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Klimafeste und weltweit zugelassene Ausführung (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen reduziert die Komplexität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie