Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 160 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC/DC 83-155V, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 160 A/400 V/40 °C, S3, 4-polig, AC/DC 83-155V, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23481NF30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 155 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027456

Sonepar Artikelnummer

120583186

Hersteller Artikelnummer

3RT23481NF30

Hersteller Typ

3RT2348-1NF30

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23481NF30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 155 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 155 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.156 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz AC-1 ist ein leistungsstarkes Schaltgerät für schwach oder nicht induktive Verbraucher mit kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 160 A
    • Spannung: 400 V / 40 °C
    • Polanzahl: 4-polig
    • Steuerspannung: AC/DC 83-155 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Temperaturfestigkeit: klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Federzuganschlussoption für kleinere Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vorfabrizierte Gerätekombinationen sind werkseitig getestet
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches und schnelles Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich
    • Effizientes und aktuelles System mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie