Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23162AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845633

Sonepar Artikelnummer

120583082

Hersteller Artikelnummer

3RT23162AK60

Hersteller Typ

3RT2316-2AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23162AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.253 kg

    Schütz AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz

    Schütz SIRIUS 3RT23 zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern.

    Technische Details:

    • 18 A, 400 V / 40 °C
    • 4-polig
    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Integrierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Einheitliches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc.

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Effizienz und Aktualität des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie