Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 230V, 50/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 230V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23162AP001AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621014951

Sonepar Artikelnummer

121119398

Hersteller Artikelnummer

3RT23162AP001AA0

Hersteller Typ

3RT2316-2AP00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23162AP001AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.250 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 18 A
    • Spannung: 400 V / 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • AC Spannung: 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschluss: Federzuganschluss, Schraubanschlusstechnik
    • Baugröße: S00
    • Einbaulage: stehende Einbaulage
    • Zulassungen: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit: verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche, auch mit DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Große Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise bieten eine hohe Effizienz.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen sorgen für Sicherheit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link) erleichtert die Integration.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die komplexität des Aufbaus.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Verdrahten.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen unterstützt die Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie