Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, DC 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23162BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209845657

Sonepar Artikelnummer

120312057

Hersteller Artikelnummer

3RT23162BB40

Hersteller Typ

3RT2316-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23162BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.308 kg

    Schütz AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, DC 24 V, Federzuganschluss, Baugröße: S00

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Schutzart: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Leistung: 18 A, 400 V / 40 °C, 4-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Anschlussart: Federzuganschluss oder Schraubanschlusstechnik
    • Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und effiziente Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für mehr Sicherheit
    • Optimale Anbindung an Steuerungen (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss in den kleineren Baugrößen
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Einfacher Beitrag zu einem effizienten System durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie