Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 200 A/400 V/40 °C, S6, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 200 A/400 V/40 °C, S6, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13556AE36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045580

Sonepar Artikelnummer

120946713

Hersteller Artikelnummer

3RT13556AE36

Hersteller Typ

3RT1355-6AE36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13556AE36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

140 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

128 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.899 kg

    Schütz

    Efficient and always up-to-date, the SIRIUS modular system is designed for control and switching applications.

    Technische Details:

    • Typ: AC-1
    • Nennstrom: 200A
    • Nennspannung: 400 V
    • Umgebungstemperatur: 40 °C
    • Polanzahl: 4-polig
    • Steuerspannung: AC 24-60V, DC 20-60V
    • Schaltkonfiguration: 2S+2Ö
    • Anschluss: Anschlussschiene/Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch modulare Bauweise.
    • Einfache Installation durch Schraubanschluss.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
    • Effiziente Nutzung des Platzes im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie