Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-1, 200 A/400 V/40 °C, S6, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 200 A/400 V/40 °C, S6, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13556AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048710

Sonepar Artikelnummer

120949352

Hersteller Artikelnummer

3RT13556AF36

Hersteller Typ

3RT1355-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13556AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

140 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 130 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

128 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.891 kg

    Schütz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-1
    • Nennstrom: 200A
    • Nennspannung: 400 V
    • Umgebungstemperatur: 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • Steuerspannung: AC/DC 48-130V
    • Anschlusssystem: 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau für maximale Flexibilität.
    • Hohe Effizienz zur Kostenoptimierung.
    • Ständige Aktualisierungen garantieren moderne Technik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie