Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 2100 A, 3polig, AC 100-240V, DC 100-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektr...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 2100 A, 3polig, AC 100-240V, DC 100-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektr...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14866AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054773

Sonepar Artikelnummer

120947339

Hersteller Artikelnummer

3RT14866AP36

Hersteller Typ

3RT1486-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14866AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2100 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

431 mm

Höhe:

403 mm

Tiefe:

246 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

40.000 kg

    Leistungsschütz AC-1 2100A / 690 V / 40°C

    Das Schütz SIRIUS 3RT14 ist für das Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern ausgelegt und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 3-polig
    • Uc: 100-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang) für jede Anwendung.
    • Der SIRIUS Systembaukasten ist einfach, effizient und immer aktuell.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie