Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V, 50/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23171AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845688

Sonepar Artikelnummer

120317379

Hersteller Artikelnummer

3RT23171AF00

Hersteller Typ

3RT2317-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23171AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.233 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Nennstrom: 22 A
    • Betriebsspannung: 400 V / 40 °C
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • 4-polig
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und optimierte Produktkombinationen im Verbraucherabzweig.
    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Integrierte Hilfsschalter verringern die Komplexität des Aufbaus.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen mit einem großen Leistungsbereich.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlusstechnik in kleineren Baugrößen.
    • Einheitliches Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie