Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23171AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845695

Sonepar Artikelnummer

120583083

Hersteller Artikelnummer

3RT23171AK60

Hersteller Typ

3RT2317-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23171AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.235 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 22 A
    • Nennspannung: 400 V / 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Optionale Federzuganschlüsse für wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Testierte Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit
    • Optimale Anbindung an Steuerungen (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie