Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23172AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845718

Sonepar Artikelnummer

120583086

Hersteller Artikelnummer

3RT23172AK60

Hersteller Typ

3RT2317-2AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23172AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.255 kg

    Schütz AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Federzuganschluss, Baugröße: S00

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern konzipiert und Teil eines optimal abgestimmten Systembaukastens.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 22 A
    • Bemessungsspannung: 400 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Anschlussart: Federzuganschluss oder Schraubanschlusstechnik
    • Baugröße: S00
    • Zertifizierungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
    • Einfaches Verdrahten mit frontseitigen Anschlüssen.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Systemkomponenten.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren den Aufbauaufwand.
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz zugelassen.
    • Bietet eine optimale Anbindung an Steuerungen (z.B. über ASi oder IO-Link).
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie