SIEMENS - Schütz, AC-1, 2650 A/1000 V/40 °C, 3-polig, AC 100-240V, DC 100-220V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT14876AP36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054780
Sonepar Artikelnummer
120952884
Hersteller Artikelnummer
3RT14876AP36
Hersteller Typ
3RT1487-6AP36
Hersteller Artikel Nr.:
3RT14876AP36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
2650 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
431 mm
Höhe:
403 mm
Tiefe:
246 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
53.120 kg
- 3-polig
- Uc: 100-240 V AC (50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Hauptstr.: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Große Leistung bei kompakter Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen (direkt oder über PLC-Eingang)
- Vormontierte Hilfsschalter verringern die Komplexität
- Einfach und effizient im Einsatz
Leistungsschütz AC-1 2650A / 690 V / 40°C
Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


