Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13636AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048765

Sonepar Artikelnummer

120945729

Hersteller Artikelnummer

3RT13636AP36

Hersteller Typ

3RT1363-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13636AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

190 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.011 kg

    Schütz, AC-1, 275A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 275A
    • Spannung: 400 V
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • AC/DC-Betrieb: 100-250V
    • Verbindungstyp: 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Effizienz bei der Energieübertragung.
    • Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im Betrieb.
    • Immer aktuelle Lösungen durch den modularen Aufbau.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie