Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13636AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048758

Sonepar Artikelnummer

120950440

Hersteller Artikelnummer

3RT13636AF36

Hersteller Typ

3RT1363-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13636AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

190 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 130 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.053 kg

    Schütz, AC-1, 275A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC-1, 275A/400 V/40 °C
    • S10, 4-polig
    • AC/DC 48-130V
    • 2S+2Ö
    • Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Effizienz: Optimiert den Betrieb und reduziert die Ausfallzeiten.
    • Aktualität: Stets auf dem neuesten Stand der Technik.
    • Einfaches Design ermöglicht eine schnelle Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie