Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 200-220V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 200-220V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14566AM36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509719

Sonepar Artikelnummer

120582283

Hersteller Artikelnummer

3RT14566AM36

Hersteller Typ

3RT1456-6AM36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14566AM36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.300 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit großer Leistung und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 275 A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Spannungsversorgung: Uc: 200-220 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss im Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Baugröße: Verschiedene Baugrößen erhältlich
    • Betätigung: AC oder DC; einige Varianten mit Weitspannungsbereich
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und robuste Bauweise für verschiedenste Anwendungen.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Flexibilität durch Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Schneller und wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschlüsse im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, erleichtert die Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie