Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14562AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209650572

Sonepar Artikelnummer

120946483

Hersteller Artikelnummer

3RT14562AP36

Hersteller Typ

3RT1456-2AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14562AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.340 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C 3-polig

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und zeichnet sich durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 275 A
    • Bemessungsspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: bis 40°C
    • Steuerspannung: Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Verbindung: Federzuganschluss
    • Schutzarten: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Baugrößen: erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfacher Zugang zur Steuerung durch direkte oder PLC-Eingänge
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert
    • Einfach, effizient und stets aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie