Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 575-600V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 575-600V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14566AT36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 575 .. 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 575 .. 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509757

Sonepar Artikelnummer

120582286

Hersteller Artikelnummer

3RT14566AT36

Hersteller Typ

3RT1456-6AT36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14566AT36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

575 .. 600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

575 .. 600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

575 .. 600 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.383 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch seine große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 275 A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Polzahl: 3-polig
    • Uc: 575-600 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss: für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Voraussetzungen: klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfacher Anschluss über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss verfügbar.
    • Vielseitiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen reduzieren den Verdrahtungsaufwand.
    • Flexibel einsetzbar, mit Optionen für AC oder DC Betätigung und PLC-Steuereingang.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie