Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, F-PLC-IN, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, F-PLC-IN, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14566SF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043357

Sonepar Artikelnummer

120582295

Hersteller Artikelnummer

3RT14566SF36

Hersteller Typ

3RT1456-6SF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14566SF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.328 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit großer Leistung konzipiert und bietet eine einfache Integration in sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 275 A
    • Nennspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Spannungsversorgung: Uc: 96-127 V AC (50-60 Hz) / DC
    • F-SPS-Eingang: 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafestigkeit: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Baugrößen: Verschiedene
    • Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kundenben Vorteile:

    • Einfacher Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen durch passenden PLC-Eingang.
    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Hohe Flexibilität durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Verminderte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand dank umfangreichem Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie