Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 96-127V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14566NF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509801

Sonepar Artikelnummer

120582291

Hersteller Artikelnummer

3RT14566NF36

Hersteller Typ

3RT1456-6NF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14566NF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.327 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C

    Das Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 275 A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: bis 40°C
    • Steuerspannung: 96-127 V AC (50-60 Hz) / DC SPS-Eingang 24 V DC
    • Antriebsart: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreisanschluss: über Schiene
    • Verbraucheranbindung: direkt oder über PLC-Eingang
    • Montage: klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anschlussart: Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis, Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompaktem Design.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielseitiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie