Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, ohne Antrieb, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275 A/690 V/40 °C, 3-polig, ohne Antrieb, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14566LA06

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 97 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509788

Sonepar Artikelnummer

120582289

Hersteller Artikelnummer

3RT14566LA06

Hersteller Typ

3RT1456-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14566LA06

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.843 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C 3-polig

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • 250 A Nennstrom
    • 690 V Nennspannung
    • 3-polig, Antrieb: ohne Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.
    • Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich
    • AC oder DC betätigbar
    • Schienen- oder Rahmenklemmenanschluss im Hauptstromkreis
    • Durchgehender Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Moderne, flexible Anbindung an Steuerungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie