SIEMENS - Schütz, AC-1, 275A/690V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT14562XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022611
Sonepar Artikelnummer
120582278
Hersteller Artikelnummer
3RT14562XF460LA2
Hersteller Typ
3RT1456-2XF46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT14562XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
97 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.1624 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
3.333 kg
- Ausführung: 3-polig
- Uc: 72 V DC (0,7-1,25)
- SPS-Eingang: 24 - 110 V DC
- Antrieb: elektronisch
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Hauptstr.: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
- Normen: IEC 60077
- Temperaturbereich: -40°C bis 40°C
- Verfügbare Baugrößen: verschiedene Größen im großen Leistungsbereich
- DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
- Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Vielfältiges Zubehör reduziert den Verdrahtungsaufwand
Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


