Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275A/690V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275A/690V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14562XB460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022574

Sonepar Artikelnummer

120582277

Hersteller Artikelnummer

3RT14562XB460LA2

Hersteller Typ

3RT1456-2XB46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14562XB460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.421 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C 3-polig

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 ermöglicht das einfache Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Baugröße: 3-polig
    • Leistung: 275 A
    • Spannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Uc: 24 V DC (0,7-1,25)
    • SPS-Eingang: 24 - 110 V DC
    • Antrieb: elektronisch
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Geeignet nach: IEC 60077
    • Klimafestigkeit: weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Verminderte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie