Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 275A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 275A/690V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14562XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022598

Sonepar Artikelnummer

120582279

Hersteller Artikelnummer

3RT14562XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1456-2XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14562XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.400 kg

    Leistungsschütz AC-1 275 A / 690 V / 40°C

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT14 ist optimiert zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern unter extremen Bedingungen wie z.B. Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 275 A
    • Spannung: 690 V / 110 V DC
    • Temperaturbereich: bis zu 40°C
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Schienen- oder Rahmenklemmenanschluss im Hauptstromkreis
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit trotz kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Reduktion der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, wie Verdrahtungsbausätze
    • Effizientes Design liefert stets aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie