Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23251AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209898509

Sonepar Artikelnummer

120583090

Hersteller Artikelnummer

3RT23251AK60

Hersteller Typ

3RT2325-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23251AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.478 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Betriebstrom: 35 A
    • Betriebsspannung: 400 V / AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Polig: 4-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Einsatz von Federzuganschluss in kleinen Baugrößen möglich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit
    • Umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie