Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 110V/50Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 110V/50Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23251AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845725

Sonepar Artikelnummer

120583088

Hersteller Artikelnummer

3RT23251AF00

Hersteller Typ

3RT2325-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23251AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.479 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet dabei große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Betriebsart: 4-polig
    • Nennstrom: 35 A
    • Nennspannung: 400 V / 40 °C
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Baugröße: S0
    • Verkabelung: Schraubanschluss und Federzuganschluss (bei kleineren Baugrößen)
    • Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integration mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig ermöglicht vielfältige Kombinationen.
    • Weltweite Zulassung sichert den Einsatz auf globalen Märkten.
    • Im Werk getestete Gerätekombinationen gewährleisten hohe Qualität.
    • Einfache Nutzung durch integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Aufbaukomplexität.
    • Kompatibler Zugang zu umfassendem Zubehör mit einheitlicher Baugröße.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie