Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23251AL20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209845732

Sonepar Artikelnummer

120583091

Hersteller Artikelnummer

3RT23251AL20

Hersteller Typ

3RT2325-1AL20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23251AL20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.477 kg

    Schütz AC-1

    Schütz SIRIUS 3RT23 zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 35 A
    • Betriebsspannung: 400 V / 230 V AC
    • Temperaturbereich: -40 °C bis 40 °C
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompaktem Design.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, ASi oder IO-Link).
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Umfangreiches Zubehör für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie