Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 24V, 50/60Hz, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, AC 24V, 50/60Hz, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23251AC20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209898493

Sonepar Artikelnummer

120583087

Hersteller Artikelnummer

3RT23251AC20

Hersteller Typ

3RT2325-1AC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23251AC20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.460 kg

    Schütz AC-1

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • 35 A, 400 V / 40 °C, 4-polig
    • AC 24 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss in kleineren Baugrößen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie