Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, DC 125V, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, DC 125V, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23252BG40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209898622

Sonepar Artikelnummer

120583106

Hersteller Artikelnummer

3RT23252BG40

Hersteller Typ

3RT2325-2BG40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23252BG40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.680 kg

    Schütz AC-1

    Schütz SIRIUS 3RT23 ist ideal zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet gleichzeitig große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 35 A, 400 V / 40 °C
    • 4-polig, DC 125 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss, Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Einheitliches Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung dank frontseitiger Anschlüsse
    • Flexible Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Werkseitig geprüfte Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie