Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, DC 24V, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4-polig, DC 24V, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT23252BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209834668

Sonepar Artikelnummer

120583104

Hersteller Artikelnummer

3RT23252BB40

Hersteller Typ

3RT2325-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT23252BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

60 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.731 kg

    Schütz AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, DC 24 V

    Der Schütz SIRIUS 3RT23 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 35 A
    • Spannung: 400 V / 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • Betätigung: DC 24 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Für Anwendungen: klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Vorteile für den Kunden:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten.
    • Reduzierung der Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten und wartungsfreien Anschluss.
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen für AC- und DC-Betätigung.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erhöht die Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie