Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC 24-60V, DC 20-60V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13646AE36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048789

Sonepar Artikelnummer

120946232

Hersteller Artikelnummer

3RT13646AE36

Hersteller Typ

3RT1364-6AE36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13646AE36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.058 kg

    Schütz, AC-1, 350A/400 V/40 °C

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-1
    • Nennstrom: 350A
    • Spannung: 400 V
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Polanzahl: 4-polig
    • AC Spannung: 24-60V
    • DC Spannung: 20-60V
    • Anschlussart: 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Enthält einen flexiblen Systembaukasten für vielseitige Anwendungen.
    • Schafft Effizienz durch einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten.
    • Gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie