Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13646AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048802

Sonepar Artikelnummer

120945898

Hersteller Artikelnummer

3RT13646AP36

Hersteller Typ

3RT1364-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13646AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.008 kg

    Schütz, Ac-1, 350A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Schütz AC-1, bis zu 350A unter 400 V bei 40 °C
    • 4-polig und geeignet für AC/DC 100-250V
    • 2S+2Ö Konfiguration
    • Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hocheffiziente Leistung für vielfältige Anwendungen
    • Modularer Systembaukasten für einfache Anpassungen
    • Langfristige Verfügbarkeit und kontinuierliche Aktualisierungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie