Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 350 A/400 V/40 °C, S10, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13646AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048819

Sonepar Artikelnummer

120947137

Hersteller Artikelnummer

3RT13646AR36

Hersteller Typ

3RT1364-6AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13646AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250 .. 500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

205 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250 .. 500 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

196 mm

Tiefe:

153 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.990 kg

    Schütz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-1
    • Nennstrom: 350A
    • Betriebsspannung: 400 V
    • Temperatur: 40 °C
    • Polanzahl: 4-polig
    • AC/DC: 250-500V
    • Anschlusstechnik: 2S+2Ö
    • Verbindungstyp: Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz durch optimierte Bauweise.
    • Aktuelle Technologie sorgt für Zuverlässigkeit.
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie