Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 100-250V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13736AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048840

Sonepar Artikelnummer

120946044

Hersteller Artikelnummer

3RT13736AP36

Hersteller Typ

3RT1373-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13736AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.467 kg

    Schütz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: AC-1
    • Nennstrom: 400A
    • Nennspannung: 400 V
    • Umgebungstemperatur: 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC/DC 100-250V
    • Ausführung: 2S+2Ö
    • Anschlusstechnik: Anschlussschiene/Schraubanschluss

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Aktualität durch den SIRIUS Systembaukasten.
    • Einfache Installation und flexible Anschlusstechniken.
    • Robuste Konstruktion für eine hohe Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie