Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT13736AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621048833

Sonepar Artikelnummer

120947461

Hersteller Artikelnummer

3RT13736AF36

Hersteller Typ

3RT1373-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT13736AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 130 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

184 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.773 kg

    Schütz, AC-1, 400A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 48-130V, 2S+2Ö

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400A
    • Spannung: 400 V
    • Umgebungstemperatur: 40 °C
    • Polzahl: 4-polig
    • Spannungsversorgung: AC/DC 48-130V
    • Anschlusstechnik: 2S+2Ö
    • Anschlussart: Anschlussschiene/ Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitigkeit durch anpassbare Konfigurationen.
    • Optimale Effizienz für industrielle Anwendungen.
    • Zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
    • Einfache Installation und Verbindungstechniken.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie