Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 110-127V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 110-127V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509900

Sonepar Artikelnummer

120582307

Hersteller Artikelnummer

3RT14666AF36

Hersteller Typ

3RT1466-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.560 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist ideal zum Schalten von schwachen oder nicht induktiven Verbrauchern und überzeugt durch hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 400 A
    • Spannung: 690 V
    • Betriebstemperatur: 40°C
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: 110-127 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Widerstands- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Kombinierbar: Mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vormontierte Hilfsschalter: Reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Herstellerzertifikate: IEC und UL/CSA
    • Varianten: AC oder DC betätigt, mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Schaltungen.
    • Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank.
    • Weltweite Zulassung erhöht die Einsatzmöglichkeiten.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilf- und Steuerstromkreis.
    • Vielseitiges Zubehör reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Einfacher Zugriff auf eine breite Palette an leistungsstarken Produkten im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie