Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 200-277V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 200-277V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666NP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510012

Sonepar Artikelnummer

120582317

Hersteller Artikelnummer

3RT14666NP36

Hersteller Typ

3RT1466-6NP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666NP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.560 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist ein zuverlässiges Gerät zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT14
    • Stromstärke: 400 A
    • Betriebsspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: bis 40°C
    • Spannungsversorgung: 200-277 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Steuerungseingang: 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss im Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Kombinierbarkeit: mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Komplettlösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten ermöglichen einfache Integration und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus erheblich.
    • Klimafest und für weltweiten Einsatz ausgelegt, bietet Flexibilität in verschiedenen Umgebungen.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, gewährleistet eine einfache Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie