Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 21-27,3V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 21-27,3V, PLC-IN optional, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509993

Sonepar Artikelnummer

120582315

Hersteller Artikelnummer

3RT14666NB36

Hersteller Typ

3RT1466-6NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

6.610 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 ist darauf ausgelegt, schwach oder nicht induktive Verbraucher effizient zu schalten und bietet eine große Leistung in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 400 A
    • Betriebsspannung: 690 V
    • Temperaturbereich: 40°C
    • Steuerspannung: 21-27,3 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Steuereingang: 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss: für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Klimafest: für weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbar in: verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
    • Eine breite Palette an Zubehör, darunter Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Optimale Anbindung an Steuerungen, direkt oder über den PLC-Eingang.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie