Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, 3-polig, AC/DC 220-240V, 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT14666AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509924

Sonepar Artikelnummer

120230078

Hersteller Artikelnummer

3RT14666AP36

Hersteller Typ

3RT1466-6AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT14666AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

138 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.511 kg

    Leistungsschütz AC-1 400 A / 690 V / 40°C

    Der Schütz SIRIUS 3RT14 dient zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400 A
    • Nennspannung: 690 V
    • Betriebstemperatur: 40°C
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Steuerspannung: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Antrieb: konventionell
    • Anschluss: Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Normen: klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen: verschiedene Baugrößen im Leistungsbereich
    • Anschlussmöglichkeiten: über Schienen oder Rahmenklemmen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfache Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse
    • Vielseitiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie